Motion
P38-14M-55

TB WOODS
P38-14M-55

Pignon à courroie P3814M55 HTD - GT3, pas de 14 mm, largeur de courroie 55 mm, 38 dents, embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI07012344
N° MFRP38-14M-55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P38-14M-55

Pignon à courroie P3814M55 HTD - GT3, pas de 14 mm, largeur de courroie 55 mm, 38 dents, embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI07012344
N° MFRP38-14M-55

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-15/16 po
  • Largeur de la face
    2.75 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.56 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.5 po
  • Diamètre du pas
    6.667 po

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Numéro CUP du fabricant
    698672590266
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    38
  • Construction de la poulie
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
P38-14M-55 TL2517
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon