Motion
P60-14M-40

TB WOODS
P60-14M-40

Pignon à courroie P6014M40 HTD - GT3, pas de 14 mm, largeur de courroie 40 mm, 60 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI07012346
N° MFRP60-14M-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P60-14M-40

Pignon à courroie P6014M40 HTD - GT3, pas de 14 mm, largeur de courroie 40 mm, 60 dents, embout QD, E
N° D’ARTICLE MI07012346
N° MFRP60-14M-40

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po à 3-1/2 po
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.42 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.75 po
  • Diamètre du pas
    10.527 po

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Numéro CUP du fabricant
    698672592062
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    60
  • Construction de la poulie
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
P60-14M-40 TL3020