Motion
P90-14M-55

TB WOODS
P90-14M-55

Pignon à courroie P9014M55 HTD - GT3, pas de 14 mm, largeur de courroie 55 mm, 90 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI07012347
N° MFRP90-14M-55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P90-14M-55

Pignon à courroie P9014M55 HTD - GT3, pas de 14 mm, largeur de courroie 55 mm, 90 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI07012347
N° MFRP90-14M-55

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Alésage Diamètre  
    1 po à 3-15/16 po
  • Largeur de la face
    2.75 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    15.68 po
  • Pour la largeur de la courroie
    55 mm
  • Diamètre du moyeu
    7.38 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.81 po
  • Diamètre extérieur
    15.6800 po
  • Pas
    14 mm
  • Diamètre du pas
    15.79 po

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    698672590709
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    90
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    698672590709

Aperçu

Description du fabricant
P90-14M-55 TL3020
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon