Motion
P90-8M-50

TB WOODS
P90-8M-50

Pignon à courroie P908M50 HTD - GT3, pas de 8 mm, largeur de courroie 50 mm, 90 dents, embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI07012349
N° MFRP90-8M-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
P90-8M-50

Pignon à courroie P908M50 HTD - GT3, pas de 8 mm, largeur de courroie 50 mm, 90 dents, embout QD, pi2
N° D’ARTICLE MI07012349
N° MFRP90-8M-50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    50 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 po à 2-15/16 po
  • Largeur de la face
    2.38 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    8.97 po
  • Diamètre du moyeu
    5.25 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.5 po
  • Diamètre du pas
    9.023 po

Détails

  • Type de courroie
    GT3
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SF
  • Numéro CUP du fabricant
    698672580588
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    90
  • Construction de la poulie
    Bride en toile

Aperçu

Description du fabricant
P90-8M-50 TL3020