Motion
264L  25/1 A WR 143TC

HUB CITY INC
264L 25/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07015183
N° MFR264L 25/1 A WR 143TC
Prix2,898.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
264L 25/1 A WR 143TC

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07015183
N° MFR264L 25/1 A WR 143TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,898.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    264L
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1793 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1150 lb;5115.5 N
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=25/1|TYLE=A|FS=143TC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    2.31 hp
  • Puissance nominale en service normal
    2.31 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H1
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-08048
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961001719
  • Puissance d’entrée maximale
    2.310 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    A
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre
  • Direction de sortie
    Double
  • Arbre de sortie
    Arbre
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5115.5 N, 1150 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    260LPCX
  • Style
    A
  • Couple nominal (po-lb)
    605 po-lb;68.36 Nm
  • CUP_NON
    662961001719

Aperçu

Description du fabricant
0230-08048
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®