Motion
LGWM 2/MR380B

SKF
LGWM 2/MR380B

LGWM 2/MR380B
N° D’ARTICLE MI07015372
N° MFRLGWM 2/MR380B
Prix131.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGWM 2/MR380B

LGWM 2/MR380B
N° D’ARTICLE MI07015372
N° MFRLGWM 2/MR380B
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
Prix131.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    7316575900861

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHES DE GRAISSE LGWM 2/MR380B
  • Les cartouches non rechargeables sont conçues pour une variété d’applications, selon vos besoins
  • TLMR 101 : Les recharges sont livrées avec une cartouche et une batterie
  • LGWA 2 : Graisse pour roulements à grande charge, pression extrême et plage de températures étendue
  • LGEV 2 : Graisse pour roulements à viscosité extrêmement élevée avec lubrifiants solides
  • LGHB 2 : Graisse pour roulements haute charge, haute température et haute viscosité
  • LGHP 2 : Graisse pour roulements haute performance et haute température
  • LGFP 2 : Graisse pour roulement compatible avec les aliments, certifiée NSF H1
  • LGWM 2 : Graisse pour paliers à grande charge et à large plage de températures
  • LGEP 2 : Graisse pour roulements à pression extrême
  • LGMT 3 : Graisse industrielle et automobile tout usage
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good