Motion
LGMT 3/MR380

SKF
LGMT 3/MR380

LGMT 3/MR380
N° D’ARTICLE MI07015374
N° MFRLGMT 3/MR380
Prix55.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGMT 3/MR380

LGMT 3/MR380
N° D’ARTICLE MI07015374
N° MFRLGMT 3/MR380
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
Votre prix55.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • CUP_NON
    7316575900960

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHES DE GRAISSE LGMT 3/MR380
  • Les cartouches non rechargeables sont conçues pour une variété d’applications, selon vos besoins
  • TLMR 101 : Les recharges sont livrées avec une cartouche et une batterie
  • LGWA 2 : Graisse pour roulements à grande charge, pression extrême et plage de températures étendue
  • LGEV 2 : Graisse pour roulements à viscosité extrêmement élevée avec lubrifiants solides
  • LGHB 2 : Graisse pour roulements haute charge, haute température et haute viscosité
  • LGHP 2 : Graisse pour roulements haute performance et haute température
  • LGFP 2 : Graisse pour roulement compatible avec les aliments, certifiée NSF H1
  • LGWM 2 : Graisse pour paliers à grande charge et à large plage de températures
  • LGEP 2 : Graisse pour roulements à pression extrême
  • LGMT 3 : Graisse industrielle et automobile tout usage