Motion
FENTE LARGE SS SUCST206-19

SHUSTER CORP
SUCST206-19 SS WIDE SLOT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-3/16 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI07018589
N° MFRSUCST206-19 SS WIDE SLOT
Prix403.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCST206-19 SS WIDE SLOT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-3/16 po., boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI07018589
N° MFRSUCST206-19 SS WIDE SLOT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix403.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.500 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Taille du filetage du taraud
    3.500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FENTE LARGE SS SUCST206-19
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    SUC206-19
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Unité de roulement à billes d’aspiration en acier inoxydable
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
FENTE LARGE SS SUCST206-19