Spécifications
Dimensions
- Taille du port1.0000 po
- Taille de la vanne1.0000 po
Détails
- ApplicationTransformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
- Matériau de la billeAcier inoxydable
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Style de carrosserie2 pièces
- Connexions d’extrémitéFNPT
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Style de poignéePoignée de verrouillage
- Type de poignéePoignée de verrouillage
- Pression de fonctionnement maximale2000 psi
- Nombre de ports2
- OptionsPoignée de verrouillage standard
- Style de transfertStandard
- Types de produitsVanne à corps vissé
- Matériau du siègeRTFE
- SérieV1S
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- Type de filFNPT
- TypeVanne à corps vissé
- CUP_NON649848068850
Aperçu
- Orifice standard : 1/4 po à 2 po
- Température de fonctionnement : -4°F à 392°F
- WSP : 150 psi
- Tige résistante à l’éclatement
- Poignée verrouillable standard
- Sièges RTFE, joints PTFE et garniture
- Fabricant : Commandes DynaQuip