Motion
PFL-6Z
Corps de palier à semelle - base à deux boulons, estampé, acier pressé
N° D’ARTICLE MI07021880
N° MFRPFL-6Z
Prix22.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corps de palier à semelle - base à deux boulons, estampé, acier pressé
N° D’ARTICLE MI07021880
N° MFRPFL-6Z
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
Prix22.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.5313 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4 à 6875 po
  • Taille du boulon
    0.4063 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 30 mm
  • Global Hauteur  
    3.3438 po
  • Global Longueur  
    6.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590634866
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    8865590634866

Aperçu

Description du fabricant
PFL206 PB ACIER PRESSÉ ZINC PLAQUÉ AVEC 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif