Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre3.8906 po
- Diamètre de l’alésage compatible0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
- Profondeur globale1.1563 po
- Diamètre de la longueur totale5.1250 po
Détails
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant8865590619764
- Type de montageBride à deux boulons
- Type de produitBoîtiers à bride
- CUP_NON1200106995654