Motion
FC-208D-H
Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI07021942
N° MFRFC-208D-H
Prix72.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier à montage sur bride - Bride pilote à quatre boulons, Boîtier solide, fonte
N° D’ARTICLE MI07021942
N° MFRFC-208D-H
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
Votre prix72.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.7188 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.5000 po, 1.5625 po, 40 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    5.7188 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590601103
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    1200106793724

Aperçu

Description du fabricant
FC208-HT-B BOÎTIER MONTÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif