Motion
6000-ZZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07021976
N° MFR6000-ZZD
Prix16.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07021976
N° MFR6000-ZZD
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
Prix16.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6000-ZZDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6000-ZZD est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000-ZZD
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590455836
  • Tr/min maximum (graisse)
    29000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 N
  • Capacité de charge statique radiale
    440 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux écrans sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106147985

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6000-ZZDV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL