Motion
203KRR3FD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5906 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07023400
N° MFR203KRR3FD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5906 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07023400
N° MFR203KRR3FD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5906 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité Buna N en nitrile pour la conduite sur terre
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
203KRR3FD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif