Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Extérieur Diamètre115 mm
- Global Largeur20 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6015-ZZDH3 BILLE BRG
- Description longueLe 6015-ZZ C0 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 115 mm, une largeur de 20 mm, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricant6015-ZZ C0
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106789017