Motion
6908-ZZD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI07023436
N° MFR6908-ZZD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI07023436
N° MFR6908-ZZD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6908-ZZD BALL BRG
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6908-ZZD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, un type à double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6908-ZZD
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106966937

Aperçu

Description du fabricant
6908-ZZD BALL BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif