Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur7 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description627-2RSP
- Description longueLe 627-2RSP est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 7 mm avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, doublement scellé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant627-2RSP
- Numéro CUP du fabricant8865590659609
- Tr/min maximum (graisse)32000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3336 N
- Capacité de charge statique radiale1401 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints de contact en nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106980025