Motion
204KPPB2
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 0.6950 po de diamètre extérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07023462
N° MFR204KPPB2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Hexagonal, 0.6950 po de diamètre extérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07023462
N° MFR204KPPB2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6950 po
  • Largeur de la bague intérieure
    20.955 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    204KPPB2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 0.6950 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 21 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204KPPB2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type de joint
    Joint Buna N en nitrile à trois terres
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
204KPPB2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif