Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/2 po
Détails
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineSG
- Forme d’ajustementRaccord de cloison
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
Aperçu
- Matériau de la tubulure : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane
- Fluide : air, eau
- Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable