Spécifications
Dimensions
- Hauteur10 po
- Longueur21 pi
- TailleDimensions totales finies de 5 pi x 20 pi en oz, 6 pi x 21 pi en oz, Dimensions chauffées en oz
- Puissance1440
- Poids50 lb
- Largeur6 pi
Détails
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant814491011588
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- FormePatte de boutonnage rectangulaire chauffante plate
- TypeCouverture de durcissement du béton chauffée et isolée modèle industriel Powerblanket
- CUP_NON814491011588
- Tension120
Aperçu
Description du fabricant
CHAUFFAGE À PLAT DURCISSEUR DE BÉTON MD0520
- 38°C (± 10°F /3°C)
- Offre une résistance de béton de 3,925 en 72 heures par temps froid
- Durcit le béton 2.8 fois plus rapidement que les couvertures conventionnelles
- Dimensions chauffées 5 pi x 20 pi, dimensions totales finies 6 pi x 21 pi
- Maintenir l’hydratation tout au long du processus d’hydratation
- Décongeler le sol et le givre du chantier avant de verser
- Maintenir la conformité ACI pour le bétonnage par temps froid
- Réduire les temps d’arrêt et augmenter la rentabilité
- Empêcher un cycle de gel
- Facile à installer et à retirer
- Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Couvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPROCouvertures de décongélation au sol Powerblanket THAWPRO
Voir la documentation
Réchauffeurs de bouteilles de gaz PowerblanketRéchauffeurs de bouteilles de gaz Powerblanket
Voir la documentation
Protection contre le gel PowerblanketProtection contre le gel Powerblanket
Voir la documentation
Chauffe-fûts et seau PowerblanketChauffe-fûts et seau Powerblanket
Voir la documentation