Spécifications
Dimensions
- Hauteur8 po
- Longueur21 pi
- TailleDimensions totales finies de 3 pi x 20 pi en oz, 4 pi x 21 pi en oz, Dimensions chauffées en oz
- Puissance960
- Poids34 lb
- Largeur4 pi
Details
- Certification(ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Numéro CUP du fabricant814491011649
- MatérielGraphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
- FormePatte de boutonnage rectangulaire chauffante plate
- TypeCouverture de durcissement du béton chauffée et isolée modèle industriel Powerblanket
- CUP_NON814491011649
- Tension120
Aperçu
Description du fabricant
CHAUFFAGE À PLAT DURCISSEUR DE BÉTON MD0320
- 38°C (± 10°F /3°C)
- Offre une résistance de béton de 3,925 en 72 heures par temps froid
- Durcit le béton 2.8 fois plus rapidement que les couvertures conventionnelles
- Dimensions chauffées 3 pi x 20 pi, dimensions totales finies 4 pi x 21 pi
- Maintenir l’hydratation tout au long du processus d’hydratation
- Décongeler le sol et le givre du chantier avant de verser
- Maintenir la conformité ACI pour le bétonnage par temps froid
- Réduire les temps d’arrêt et augmenter la rentabilité
- Empêcher un cycle de gel
- Facile à installer et à retirer
- Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Powerblanket THAWPRO Ground Thawing BlanketsPowerblanket THAWPRO Ground Thawing Blankets
View Literature
Powerblanket Gas Cylinder HeatersPowerblanket Gas Cylinder Heaters
View Literature
Powerblanket Freeze ProtectionPowerblanket Freeze Protection
View Literature
Powerblanket Drum & Pail HeatersPowerblanket Drum & Pail Heaters
View Literature