Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant1301
- Débit maximal tr/min17.50 tr/min
- Couple de sortie maximal355 po-lb à 17.5 tr/min de sortie
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio100:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition12 po
- Largeur des dimensions d’expédition10 po
- Poids22 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=80/1|TYLE=R|OD=6
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-17023
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798987255
- Puissance d’entrée maximale0.176 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série1300
- CUP_NON662798987255
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton