Motion
C-287-S
Collier de vis de fixation série C - Série C, monobloc - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 2.8750 po, D.E. 4.0000 po, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07028440
N° MFRC-287-S
Prix268.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation série C - Série C, monobloc - Solide, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 2.8750 po, D.E. 4.0000 po, 1.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI07028440
N° MFRC-287-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.0000 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    1.845755 lb
  • Largeur
    1.1250 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-287-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861095836
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861095836

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE TIGE EN ACIER INOXYDABLE C-287-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like