Motion
1SM040
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 40mm (303) de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI07028765
N° MFR1SM040
Prix74.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre métriques en acier inoxydable 40mm (303) de type pince fendue monopièce
N° D’ARTICLE MI07028765
N° MFR1SM040
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
Prix74.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Longueur de vis
    18 mm
  • Taille de la vis
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786019258

Aperçu

Description du fabricant
1SM040