Motion
103-3374-012
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série S, 8.90 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI07028914
N° MFR103-3374-012
Prix1,087.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape du géroler hydraulique - Série S, 8.90 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI07028914
N° MFR103-3374-012
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
Prix1,087.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2347 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    5.27 po
  • Longueur totale
    6.87 po
  • Largeur totale
    4.24 po
  • Poids
    13.90 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    8.90 po3/r
  • Pression intermittente
    271 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    792 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série S
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYDRAULIQUE 103-3374-012
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer