Motion
M1C-08-S
Collier de serrage monopièce métrique série M1C-Series - M1C , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 8 mm, D.E. 1.0000 po, largeur 9 mm
N° D’ARTICLE MI07028965
N° MFRM1C-08-S
Prix16.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage monopièce métrique série M1C-Series - M1C , monobloc - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 8 mm, D.E. 1.0000 po, largeur 9 mm
N° D’ARTICLE MI07028965
N° MFRM1C-08-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    8 mm
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    M3 x 10
  • Poids
    0.063013 lb
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M1C-08-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861610985
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Coupure de soulagement
    Oui
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    044861610985

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MÉTRIQUE M1C-08-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs