Motion
M2C-20-S
Collier de serrage deux pièces métrique série M2C-Series - M2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 20 mm, diamètre extérieur 1.6250 po, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI07028979
N° MFRM2C-20-S
Prix37.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage deux pièces métrique série M2C-Series - M2C , deux pièces - fendu, acier inoxydable - ASTM A582, régulier, DI 20 mm, diamètre extérieur 1.6250 po, largeur 15 mm
N° D’ARTICLE MI07028979
N° MFRM2C-20-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Taille de la vis
    M6 x 16
  • Poids
    0.24929 lb
  • Largeur
    15 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M2C-20-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861621028
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    044861621028

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MÉTRIQUE M2C-20-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • La longueur de la vis est approximative
  • L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon