Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Taille de la visM5 x 16
- Poids0.166182 lb
- Largeur13 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionSimple
- Revêtement de finitionSimple
- Code d’harmonisation8487.90.0080
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantM2C-15-S
- Numéro CUP du fabricant044861620960
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse hexagonale
- Matériau de la visAcier inoxydable
- CUP_NON044861620960
Aperçu
- Efficace sur les arbres durs et souples
- La conception engage complètement l’arbre sans rayer
- Force de serrage de 360 degrés
- La longueur de la vis est approximative
- L’acier inoxydable T303 est efficace dans les environnements corrosifs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons Climax en acier inoxydableLes colliers de tige en acier inoxydable Climax Metal offrent des solutions de positionnement et de maintien durables et résistantes à la corrosion pour les tiges. Disponibles en plusieurs styles et tailles, ils assurent une performance fiable dans les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Raccords à moment rigide sans clé ClimaxLorsqu’il est temps de récolter des cultures matures, les récolteuses combinées sont l’équipement de récolte le plus couramment utilisé par les agriculteurs.
Voir la documentation
Dépliant sur l’industrie de la fabrication de semi-conducteurs ClimaxCette industrie manufacturière de semi-conducteurs présente des solutions de positionnement avancées conçues pour répondre aux exigences de précision et de répétabilité extrêmes de la fabrication de semi-conducteurs. Il met en évidence des technologies de mouvement linéaire de précision conçues pour améliorer le contrôle positionnel, améliorer la performance de l’équipement, réduire les vibrations et soutenir une production constante à haut débit dans des environnements hautement contrôlés.
Voir la documentation
Dépliant sur les raccords rigides ClimaxDécouvrez comment les accouplements rigides Climax offrent précision et fiabilité pour les équipements de convoyeur à vis et les applications de transmission d'énergie industrielle. Découvrez l’alignement de l’arbre, la capacité de couple et les solutions de contrôle du mouvement conçues pour réduire l’entretien et améliorer la performance.
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur le lavage de voiture Climax Metal Products
Améliorez la performance de l'équipement de lavage de voiture avec les colliers d'arbre de précision, les raccords rigides et les composants résistants à la corrosion de Climax Metal Products conçus pour les environnements humides à cycle élevé. Conçues pour la durabilité, un alignement précis et une longue durée de vie, ces solutions aident à réduire les temps d’arrêt, à simplifier l’entretien et à maintenir le fonctionnement fiable des convoyeurs et des systèmes d’entraînement.
Dépliant Climax des systèmes d’automatisation
Les systèmes d’automatisation bénéficient de colliers d’arbre usinés avec précision, d’accouplements rigides et de dispositifs de verrouillage sans clé conçus selon des normes rigoureuses pour un contrôle sûr de l’arbre et un alignement précis. Des matériaux de haute qualité et des tolérances serrées assurent une performance fiable et une disponibilité fiable.