Motion
ISCC-150-150-KW
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 1.5000 po, Alésage - Côté 2 : 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI07029581
N° MFRISCC-150-150-KW
Prix146.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage monopièce avec rainure de clavette - Série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 1.5000 po, Alésage - Côté 2 : 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI07029581
N° MFRISCC-150-150-KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix146.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    1.5000 po
  • Porte-clés - Côté 1
    0,3760 po
  • Porte-clés - Côté 2
    1.6690 po
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Longueur totale
    3.875 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 x 1
  • Poids
    3.713686 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861993644
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861993644

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-150-150-KW RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion