Motion
2C-062-Z
Deux pièces, collier de serrage - Série 2C-Series - 2C , deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, 0.6250 po DI, 1.3125 po DE, 0.4375 po Large
N° D’ARTICLE MI07030363
N° MFR2C-062-Z
Prix17.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Deux pièces, collier de serrage - Série 2C-Series - 2C , deux pièces - fendu, acier - ASTM A108, régulier, 0.6250 po DI, 1.3125 po DE, 0.4375 po Large
N° D’ARTICLE MI07030363
N° MFR2C-062-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Taille de la vis
    10-32 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.099207 lb
  • Largeur
    0.4375 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Plaque de zinc
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2C-062-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036426
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM A574
  • CUP_NON
    044861036426

Aperçu

Description du fabricant
2C-062-Z COLLET D'ARBRE PLAQUÉ ZINC 2-PC
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Force de serrage de 360 degrés
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Le placage de zinc offre une résistance modérée à la corrosion