Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Longueur de vis0.3750 po
- Taille de la vis6-32 x 3/8
- Poids0.05 lb
Détails
- FinitionOxyde noir
- MatérielAcier
- Qté du colis1
- Type de produitColliers d’arbre
- Style vis/verrouillableVis d'assemblage à tête creuse
- Matériau de la visAcier allié
- StyleÉconomie
- CUP_NON662786033438