Motion
ISCC-075-062
Une pièce, raccord de serrage - série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.7500 po, alésage - côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07030588
N° MFRISCC-075-062
Prix89.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Une pièce, raccord de serrage - série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.7500 po, alésage - côté 2 : 0.6250 po
N° D’ARTICLE MI07030588
N° MFRISCC-075-062

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.6250 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.250 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.880782 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861431061
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861431061

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-075-062 RACCORD D’ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon