Motion
4504 2000/1 WR 56C SORTIE UNIQUE

HUB CITY INC
4504 2000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

4504 2000/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 2000:1 Ratio, 4.50 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI07030590
N° MFR4504 2000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
4504 2000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT

4504 2000/1 WR 56C Single Output Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Double Reduction, 2000:1 Ratio, 4.50 in Center Distance, C-Face Quill, 0.6250 in Input Size, 56C Frame
N° D’ARTICLE MI07030590
N° MFR4504 2000/1 WR 56C SINGLE OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4504
  • Débit maximal tr/min
    0.88 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    13540 po-lb à 0.88 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    2000:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    176 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-37217
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798991528
  • Puissance d’entrée maximale
    0.570 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    4500
  • CUP_NON
    662798991528

Aperçu

Description du fabricant
MODÈLE 2000:1 DE RATIO 0230-37217
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif