Motion
ISCC-062-050
Une pièce, raccord de serrage - série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.6250 po, alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07030600
N° MFRISCC-062-050
Prix84.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Une pièce, raccord de serrage - série ISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - côté 1 : 0.6250 po, alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07030600
N° MFRISCC-062-050
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
Prix84.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.6250 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Taille du filetage
    10-32 x 1/2
  • Poids
    0.665559 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861416174
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis de serrage
  • Série
    ISCC
  • CUP_NON
    044861416174

Aperçu

Description du fabricant
ISCC-062-050 ARBRE CPLG
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion