Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Taille de la vis1/4-28 x 5/8
- Taille du filetage1/4-28 x 5/8
- Poids0.86 lb
Détails
- Pays d’origineUSA
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier inoxydable 303
- SérieSignature
- CUP_NON662786015625