Motion
2ISCC-075-050
Raccord de serrage deux pièces standard de l’industrie - Série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - Côté 1 : 0.7500 po, alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07030692
N° MFR2ISCC-075-050
Prix143.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage deux pièces standard de l’industrie - Série 2ISCC , oxyde noir, acier - ASTM A108, alésage - Côté 1 : 0.7500 po, alésage - Côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI07030692
N° MFR2ISCC-075-050
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
Prix143.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.7625 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861042830
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861042830

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 2ISCC-075-050
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like