Motion
SBFD204-12

SHUSTER CORP
SBFD204-12

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07031605
N° MFRSBFD204-12
Prix26.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SBFD204-12

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI07031605
N° MFRSBFD204-12
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
Prix26.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8125 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.3940 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    2.618 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.078 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.563 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    SB204-12
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    SBFD
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
UCS SBFD204-12 BRIDE BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon