Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Taille5 gal.
Détails
- ApplicationLes unités CVCA, les réfrigérateurs et les congélateurs nettoient rapidement les serpentins d’évaporateur et de condenseur, les pales de ventilateur, les ventilateurs et les échangeurs de chaleur, les évents, les grils, les registres et les bacs de vidange, sans danger pour une utilisation sur l’aluminium
- Formulation de baseEau
- CaractéristiquesFormule autorinçante
- CouleurEffacer
- FormulaireLiquide
- Normes respectéesNSF C1 et P1
- CUP_NON043318002588
Aperçu
- La formule de qualité professionnelle pénètre rapidement pour éliminer la saleté, la graisse et la crasse qui peuvent causer des obstructions, entraver le transfert de chaleur ou autrement empêcher l’équipement de fonctionner de manière optimale
- Rinçage automatique des serpentins produisant des condensats
- Aérosol pratique prêt à l’emploi équipé d’une valve à 360 degrés
- La mousse adhère aux endroits difficiles à atteindre
- Homologué NSF C1 et K5 pour une utilisation dans et autour des zones de transformation des aliments
- La formule non parfumée ne contient aucun parfum ajouté