Motion
66253288788

NORTON ABRASIVES
66253288788

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 46, diamètre de meule : 7 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07032056
N° MFR66253288788
Prix213.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253288788

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 46, diamètre de meule : 7 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI07032056
N° MFR66253288788
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
Prix213.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    7 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Alumine céramique
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253288788
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 66253288788 7X1/2X1-1/4 5GS46-IVS
  • Le Norton SG haute performance et durable et le grain d’oxyde d’aluminium produisent un mélange abrasif bleu avec des taux d’élimination de stocks élevés, une excellente productivité et une longue durée de vie des roues pour un coût global de meulage faible
  • L’abrasif auto-affûtant réduit les brûlures et le pansement; roue à rendement très constant
  • Adhérence haute performance pour une tenue exceptionnelle de la forme; polyvalence pour le meulage des aciers à outils à haute vitesse, des aciers durcis et souples et des alliages aérospatiaux
  • Fournir un bord tranchant sur les outils et les matrices pour une durée de vie plus longue en production
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO