Motion
SM-10Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07033917
N° MFRSM-10Z
Prix191.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.6250 po, Taille du filetage de la tige : 5/8-18, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI07033917
N° MFRSM-10Z
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
Prix191.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.5620 po
  • Angle de désalignement
    16 o
  • Hauteur totale
    3.3750 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.382 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3A
  • CUP_NON
    190029043406

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE SM-10Z AVEC ZERK