Motion
HL40SS KIT, HUBLOC 1.938

HUB CITY INC
HL40SS KIT, HUBLOC 1.938

Trousse de bague de réducteur de vitesse - Taille de réducteur SSHB2073*K, diamètre de diamètre 1.9375 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07049037
N° MFRHL40SS KIT, HUBLOC 1.938
Prix2,676.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HL40SS KIT, HUBLOC 1.938

Trousse de bague de réducteur de vitesse - Taille de réducteur SSHB2073*K, diamètre de diamètre 1.9375 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07049037
N° MFRHL40SS KIT, HUBLOC 1.938

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,676.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9380 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.9380 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1400 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHB2073*K
  • Diamètre extérieur
    4.0200 po
  • Longueur totale
    1.1400 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    4.0000 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague sans clé
  • Comprend
    Deux bagues, matériel de montage et couvercles de chapeaux de moyeu
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HL40SS KIT, HUBLOC 1.938
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961042835
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Hypoide hélicoïdal

Aperçu

Description du fabricant
HL40SS115K TROUSSE DE DOUILLE