Spécifications
Dimensions
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantSSHB2063
- Débit maximal tr/min39 tr/min à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal7250 po-lb à 39 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Ratio44.81:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition12 po
- Longueur des dimensions d’expédition18-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition18 po
- Poids116 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéHélicoïdal
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeVisage en C couplé
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0250-59791
- Numéro CUP du fabricant662961015457
- Puissance d’entrée maximale4.8 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieHubLoc®
- StylePK
Aperçu
- Efficacité de 93 % à 95 % – puissance nominale de 20HP
- Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine
- Compatible HACCP et certifié BISSC
- Lubrifié en usine avec un lubrifiant synthétique de qualité alimentaire – USDA H33