Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’entrée0.3750 po
- Couple445 pi-lb
Détails
- Taux d’impact1350 bpm
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CUP_NON662679144364
Aperçu
- Pare-chocs en caoutchouc pour plus de durabilité
- Gâchette à vitesse variable pour une régulation de vitesse optimale
- Interrupteur marche avant/marche arrière à une main facile à utiliser avec régulateur intégré à trois positions
- La prise confortable en caoutchouc injecté est résistante aux huiles et aux acides