Motion
CSW18-120-2RS-A-T

ROLLON CORP
CSW18-120-2RS-A-T

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 18 mm, longueur hors tout: 120 mm
N° D’ARTICLE MI07050114
N° MFRCSW18-120-2RS-A-T
Prix572.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CSW18-120-2RS-A-T

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 18 mm, longueur hors tout: 120 mm
N° D’ARTICLE MI07050114
N° MFRCSW18-120-2RS-A-T
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
Votre prix572.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    18 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Poids
    0.154 lb

Détails

  • Accélération
    10 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    440 N
  • Capacité de charge dynamique
    1830 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    11.8 N-m, 24.7 N-m, 3.3 N-m, 41.1 N-m
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    975 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    3 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CSW18-120-2RS-A-T, 6 RLR COULISSANT, SCELLÉ
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif