Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal18 mm
- Longueur totale80 mm
- Poids0.11 lb
Détails
- Accélération10 m/s2
- Capacité de charge statique axiale300 N
- Capacité de charge dynamique1530 N
- Norme de mesureMétrique
- Capacité de moment2.8 N-m, 24.7 N-m, 7 N-m, 8.2 N-m
- Température de fonctionnement-20°C/+120 °C
- Quantité du colis1
- Capacité de charge statique radiale820 N
- Style de railRail compact
- Vitesse3 m/s
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis