Motion
CSW63-345-2ZR-B-U

ROLLON CORP
CSW63-345-2ZR-B-U

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 63 mm, longueur hors tout: 345 mm
N° D’ARTICLE MI07050124
N° MFRCSW63-345-2ZR-B-U
Prix1,747.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CSW63-345-2ZR-B-U

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 63 mm, longueur hors tout: 345 mm
N° D’ARTICLE MI07050124
N° MFRCSW63-345-2ZR-B-U
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
Prix1,747.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    63 mm
  • Longueur totale
    345 mm
  • Poids
    2.222 lb

Détails

  • Accélération
    20 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    10000 N
  • Capacité de charge dynamique
    36600 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    1100 N-m, 1830 N-m, 350 N-m, 689 N-m
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    15000 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    9 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CSW63-345-2ZR-B-U, 6 RLR COULISSANT, SCELLÉ
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif