Motion
DBN28-690-717

ROLLON CORP
DBN28-690-717

Rail télescopique tiré à froid - Rail de 28 mm, course de 717 mm, longueur de 690 mm
N° D’ARTICLE MI07050136
N° MFRDBN28-690-717
Prix1,093.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DBN28-690-717

Rail télescopique tiré à froid - Rail de 28 mm, course de 717 mm, longueur de 690 mm
N° D’ARTICLE MI07050136
N° MFRDBN28-690-717
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
Prix1,093.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    690 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    717 mm
  • Poids
    6.13272 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    252 N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    252 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DBN28-690-717, TAILLE 28 RAIL TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif