Spécifications
Dimensions
- Longueur210 mm
- Taille du rail28 mm
- Accident vasculaire cérébral232 mm
- Poids1.86648 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale302 N
- Prolongation100 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale432 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
Description du fabricant
DEF28-210-232, TROUS FILETÉS TLSPC
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis