Motion
DEF28-770-801

ROLLON CORP
DEF28-770-801

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 801 mm, longueur : 770 mm
N° D’ARTICLE MI07050179
N° MFRDEF28-770-801
Prix1,524.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DEF28-770-801

Rail télescopique étiré à froid - rail de 28 mm, course : 801 mm, longueur : 770 mm
N° D’ARTICLE MI07050179
N° MFRDEF28-770-801
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
Prix1,524.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    770 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    801 mm
  • Poids
    6.84376 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    221 N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    753 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DEF28-770-801, TROUS FILETÉS TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif