Motion
DEF43-1970-2026

ROLLON CORP
DEF43-1970-2026

Rail télescopique tiré à froid - Rail de 43 mm, course de 2026 mm, longueur de 1970 mm
N° D’ARTICLE MI07050201
N° MFRDEF43-1970-2026
Prix3,782.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DEF43-1970-2026

Rail télescopique tiré à froid - Rail de 43 mm, course de 2026 mm, longueur de 1970 mm
N° D’ARTICLE MI07050201
N° MFRDEF43-1970-2026
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
Votre prix3,782.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1970 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    2026 mm
  • Poids
    45.507 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    401 N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    1206 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DEF43-1970-2026, TROUS FILETÉS TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon